熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
大きな目盛で見やすい計量カップ
材質メタクリル樹脂
容量(mL)220
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-25
寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上白糖、薄力粉専用目盛付。
最小目盛(mL)50
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90
質量(g)55
容量(mL)230、200(計測)
材質AS樹脂
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番65-1224-98
1個
¥449
税込¥494
欠品中
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)-30~80
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)500
質量(g)700
サイズ(cm)17.3×12.8×12.3
アズワン品番64-5271-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)250
質量(g)500
サイズ(cm)15.5×10.9×9.8
アズワン品番64-5271-55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
材質/仕上AS樹脂
耐熱温度(℃)100
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
広口でまぜやすい。注ぎやすい形状。液だれなし。耐熱容器だから熱湯OK。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:10.2×17.3×6.2Hcm●容量:350mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)
アズワン品番65-8978-60
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)200
1個
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ