39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐熱温度100℃です。 読みやすく上から見える目盛付です。 キレの良い注ぎ口です。 食洗機で洗えます。 上から見える目盛です。
1目盛(mL)10 材質AS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304 種類手付ビーカー
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15HN-AAA-0 関連資料部品展開図(0.45MB)
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷

一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。 しゃもじと計量カップ付!
仕様基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後 付属品しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード 消費電力(W)210 モード炊飯/おかゆ/予約/保温 炊飯容量0.8L(1.5合)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式のスプレーです。 泡状にする事で葉面に長くとどまり、薬剤効果UP。電気も電池も使わず、薬剤も少量で済むので経済的です。
容量(L)1.5 付属品ジェットノズル、計量カップ(30mL) アズワン品番64-6534-19 ノズル形状扇状ノズル
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米) ホワイト 寸法(mm)約170×240×200 質量(kg)約1.7(本体及び内かま) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式) 保温時間(h)最大3 付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】38.1g 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)) 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ 質量(g)6700 定格消費電力(W)炊飯時:1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パオックミニ炊飯器
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に 付属品しゃもじ、計量カップ 材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装) 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)1100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)230 電源コード(m)1.4 時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合) 炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155 保温時間(h)1-2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書 材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。) 質量(kg)2.4 容量(L)最低1.3 消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350 安全装置温度ヒューズ・サーモスタット 保証期間購入日より12ヶ月 最大容量(L)1.5 モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク) 総質量(kg)2.5 発売年45576
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml) 質量(g)3400 電源(V)AC100(50/60z共用) 定格消費電力(W)645(炊飯時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×312×215 電源コード(m)約1.0 消費電力量(Wh)152.5回(1回あたりの炊飯時)、0.35(1時間あたりのタイマー予約時)、15.5(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)77 最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:1.0L(5.5合)・炊込み/玄米:0.54L(3合)・おかゆ 全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml) 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60z共用) 定格消費電力(W)485(炊飯時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198 電源コード(m)約1.4 消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)41.8 最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器3合
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニュー搭載で、冷凍して解凍したときにもかたくなりにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび・カレー・丼・すし飯) ヘルシーメニュー:9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中(続々更新予定!)熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
仕様【蒸発水量】26.5g 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 質量(g)2600 定格消費電力(W)炊飯時:485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×198 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合) 、炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合) 、おかゆ 全がゆ:0.18L(1合), 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 、低糖質:0.27(1.5合)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器 1.5合
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト 寸法(mm)225×202×221 質量(g)1400 材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)280(炊飯時) モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質 最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合) 電源コード(m)約1.4 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 アズワン品番64-8927-92
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。 主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。 多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。 かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)305×360×265 質量(g)8100 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1425 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合) 年間消費電力量(kWh/年)139.4 消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】55.9g
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】31.9g 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)) 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ 質量(g)5300 定格消費電力(W)炊飯時:713 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200 質量(g)4000 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)730 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 区分A 年間消費電力量(kWh/年)48.8 消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。 かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。 瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。 量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。 量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。 銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。 メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。 お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)249×353×239 質量(g)6100 材質PP、PET、SUS 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1240 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合) 年間消費電力量(kWh/年)89.4 消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約0.9(収納式) 付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】43.2g
1個
55,980 税込61,578
欠品中

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(g)1250 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台9役、感覚に寄り添う操作で、手間のいらない仕上げも、使い心地も、わたしらしく
用途やさしく握れば食感を残した仕上がりに、しっかり握ればなめらかに 付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(カッター、刃ツールx3種、こねベラ)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ 質量(g)910 消費電力(W)400 本体寸法(mm)70×70×400 電圧(V)(50/60Hz)AC100 回転数13,800回 定格時間ブレンダー60秒、マルチウィスクビーター240秒、フードプロセッサー(1.5L)60秒 取扱説明書(0.82MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

アイリスオーヤマIHジャー炊飯器10合
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)約293×345×260 質量(g)5900 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1400 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合) 区分D 年間消費電力量(kWh/年)140.1 消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】62g
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷