RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
容量(mL)2000
エスコ品番EA991KA-2
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:155、B:205、C:220
容量(mL)2000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-65
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-4
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径135×145
目盛単位(mL)300
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)50
エスコ品番EA991KA-17
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
材質ポリカーボネイト
容量(mL)2000
最小目盛(mL)100
寸法(Φ×mm)154×219
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ