容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
衛生的な18-8ステンレス製です。食器洗浄機や食器乾燥機対応です。
用途調理用。
トラスコ品番472-1389
材質本体:18-8ステンレス
幅(mm)78
容量(mL)200
高さ(mm)145
奥行(mm)85
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途原料の移動と計量に
材質18-8ステンレス
容量(mL)200
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
用途計量作業に
仕様内側の両サイドに目盛表示
タイプ口付
用途原料の移動と計量に
材質18-8ステンレス
18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!!
水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。
渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。
外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し)
内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
容量(mL)2000
エスコ品番EA991KA-2
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
メジャーカップの両側で計量の種類が違います。砂糖、米、小麦粉、水(各カップで種類が異なります)。小麦粉を計れる。スタッキングできる。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れるおそれがあります。印刷してある目盛も消える場合がありますので、洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
小麦粉・砂糖・さけ・みりん・ミルクのカロリーもわかる計量カップ。カロリーが気になる方におすすめ。少しずつそそぎやすい口付。※表示容量はめやすとしてご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ソーダガラス
耐熱温度(℃)130
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
最小目盛(mL)50
材質18-8ステンレス
容量(mL)200
質量(g)53
直径×高さ(mm)85×55
TKG品番9-0511-0501
TKG品番(2017)6-0457-0701
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
種別平柄 200cc
容量(mL)200
外寸(mm)Φ80×H47
柄長さ(mm)52
EBM品番3587600
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
50、75、90、100、125、150、175、200ccの目盛り付。
寸法(mm)上部:約140、底部:約66
材質ポリカーボネイト
容量(mL)2000
最小目盛(mL)100
寸法(Φ×mm)154×219
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
調理の際に200ccのカップが一つあると大変重宝します。
ステンレスの計量カップで色移りし易い調味料も図れます。熱にも強く丈夫で長持ちします。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
容量(L)0.2
寸法(cm)6.3×7.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ