青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
材質PP
目盛あり
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP
寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54
容量(mL)20
使用温度範囲0~100℃
1目盛(mL)10
アズワン品番30-1409-55
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
種類ビーカー
エスコ品番EA991KT-200
容量(mL)200
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。
容量(mL)45
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:155、B:205、C:220
容量(mL)2000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-65
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
容量(mL)180
最小目盛20CC
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-53
目盛単位(mL)25
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
容量(mL)200
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径63×62
目盛単位(mL)50
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:トライタン樹脂
色クリア
電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)
食器洗浄機可
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×70
目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150×210×215
容量(L)2
耐用温度(℃)-10~120
目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90
質量(g)55
容量(mL)230、200(計測)
材質AS樹脂
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番65-1224-98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-4
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ