材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質18-0ステンレス
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
適合規格ISO3819
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質PP
目盛あり
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)75×111×120(H)
目盛間隔25mlを下限とし、5ml
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-53
目盛単位(mL)25
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!!
水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。
渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。
外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し)
内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-58
目盛単位(mL)25
1セット(10個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。
PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
材質ポリカーボネイト
容量(mL)500
最小目盛(mL)25
寸法(Φ×mm)100×140
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原物質。日本では現在27品目の原材料が「特定原材料等」として指定されております。その中でも小麦、そば、卵、落花生、えび、かにの7品目については「特別原材料」として省令で表示が義務化になっております。管理簡単に見分けができるパープルカラーで、準備段階におけるアレルゲンへの接触リスクを少なくすることができます。
耐熱温度(℃)99
材質ポリカーボネイト
容量(mL)1000
最小目盛(mL)25
寸法(Φ×mm)125×174
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
材質チタン
種類手付ビーカー
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー
材質チタン
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硼珪酸ガラス3.3
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
次へ