94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)3000 材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA991KS-3 質量(g)約504 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
1個
4,430 税込4,873
当日出荷


耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ 容量(mL)約2000 目盛100~2000ccまで、25単位 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス5 アズワン品番64-3664-06 寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


材質ポリカーボネイト 容量(mL)3000 最小目盛(mL)100 寸法(Φ×mm)176×248 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:175、B:230、C:250 容量(mL)3000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-66
1個
3,850 税込4,235
8日以内出荷

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

SUGICO(スギコ)計量カップ
エコ商品
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500 最小目盛(mL)50 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)104×117 TKG品番9-0509-1201 TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 仕様洗浄機、電子レンジ対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)150×210×215 容量(L)2 耐用温度(℃)-10~120 目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷