熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
300mlまで量ることが出来る計量カップです。前後2か所に目盛りがついております。持ち手と注ぎ口がついてるので注ぎやすくなっています。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:11.6×8×7.8Hcm●容量:300mL●材質●▼スチロール樹脂
アズワン品番65-8978-62
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番65-2314-83
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-0.4
質量(g)約113
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
材質本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)91×160×84
レンジ可
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
材質18-0ステンレス
量る、混ぜる、注ぐ、シンプルで清潔な軽量コップ。
ドレッシングやソース作りにも。
内側の目盛りは両面にあるので、素早く計量できます。
容量(mL)300
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)約80×85
質量(g)75
1目盛(mL)50
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質本体/メタクリル樹脂
容量(mL)300
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
材質耐熱ガラス
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用
材質本体:耐熱ガラス
容量最低目盛:50(mm)
タイプ耐熱ガラス
ケース入数(個)24
温度差(℃)耐熱:120
表記PL:電子レンジ用
赤色で刷り込まれている目盛り付。
汚れにくく、臭気をおびません。
材質ポリカーボネート
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
電子レンジ×
食器洗浄機○
段差メモリで上から一目で簡単計量。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:AS樹脂
色クリア
食器洗浄機可
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス
色グレー
容量(mL)250
質量(g)500
サイズ(cm)15.5×10.9×9.8
アズワン品番64-5271-55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径135×145
目盛単位(mL)300
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ