PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐熱温度:70℃
容量(mL)3000
最小目盛(mL)200
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)163×192
TKG品番9-0509-0506
TKG品番(2017)6-0456-0506
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
定番で大人気の透明な計量カップです。3Lのみポリカーボネイト樹脂製です。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。
容量(mL)3000
質量(g)365
サイズ(mm)161×222×192
素材ポリカーボネイト樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3L
アズワン品番67-2480-78
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
5L(kg)、3L(kg)ボトル用の計量カップとノズルのセットです。
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)約3.9
色グレー
容量(L)調理:2.0
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)約2.0
最高圧力70kPa
定格消費電力800W
炊飯容量4合
満水容量(L)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
加熱時間をスイッチ操作でラクラク調整。圧力調理で時短料理!。白米・玄米・煮込みメニューがワンボタン!その他はお好み調理で時間を選択して加熱します。内鍋はフッ素加工(取り外し可)なのでお手入れ簡単。30種類の豊富なメニューが掲載されたレシピブック付きです。
セット内容電気圧力鍋・内鍋・しゃもじ・ガラスフタ・水滴受け・計量カップ・お掃除ピン
材質本体:ステンレス・ポリプロピレン、鍋:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約310×290×280
容量(mL)3000(調理容量2000)
質量(g)約3500
消費電力(W)750
コード長さ(m)約1.4
圧力(kPa)58
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質【本体】ステンレス・ABS樹脂【内釜・蒸し台】ステンレス【蓋のゴムパッキン】シリコン【しゃもじ・計量カップ・スープスプーン】ポリプロピレン
容量(L)2.8
消費電力(W)700
本体寸法(mm)290×255×285
本体質量(kg)3.9
機能保温
タイマー有
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質ポリプロピレン
容量1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190
商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器
炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き
予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能)
保温機能付き(保温時間は最大12時間)
最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合
しゃもじ、計量カップ付き
仕様蒸発水量:14g
付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書
質量(g)約2000
消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2
定格電圧100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)300
年間消費電力量(kWh/年)48.7
取扱説明書(2.56MB)
最大炊飯量白米:0.54L(3合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色
材質ポリエチレン
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)475(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199
電源コード(m)約1.0
消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)42.2
最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】38.1g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)6700
定格消費電力(W)炊飯時:1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)3400
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)645(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×312×215
電源コード(m)約1.0
消費電力量(Wh)152.5回(1回あたりの炊飯時)、0.35(1時間あたりのタイマー予約時)、15.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)77
最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:1.0L(5.5合)・炊込み/玄米:0.54L(3合)・おかゆ 全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニュー搭載で、冷凍して解凍したときにもかたくなりにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび・カレー・丼・すし飯) ヘルシーメニュー:9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中(続々更新予定!)熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
仕様【蒸発水量】26.5g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
質量(g)2600
定格消費電力(W)炊飯時:485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×198
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合) 、炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合) 、おかゆ 全がゆ:0.18L(1合), 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 、低糖質:0.27(1.5合)
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)485(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198
電源コード(m)約1.4
消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)41.8
最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)
発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電
付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:1
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5
取扱説明書(1.92MB)
満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)
最高圧力(kPa)70
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】31.9g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)5300
定格消費電力(W)炊飯時:713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200
質量(g)4000
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)730
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)48.8
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
おいしさにこだわるなら「ホーローなべ」。内なべには、「ホーローなべ」を採用。ガラス質の釉薬を焼きつけた”ホーロー”は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。point。01蓄熱性の高さが、煮込み料理をもっとおいしく。ホーローは、熱が均一に伝わりやすく、逃げにくいことが特長です。食材にじっくりと火を通したい煮込み料理などがおいしく仕上がります。おいしさの理由を検証!。02「焼く」ひと手間で、本格的なおいしさに。ホーローなべだからこそできること!煮込む前に食材を炒める「焼き煮込み」コース※1で、「香ばしさ」と「うまみ」を引き出します。「焼き煮込み」コースの流れ。step1。POINTホーローなべを使いIHやガス火で炒める。step2なべを本体にセット。step3ボタンを押す。step4できあがり。special contents!House。ハウス食品と調理フローを共同開発!。ハウス食品最高級のコクと香りを楽しめる「ザ・カリー」専用のレシピを搭載。「焼き煮込み」コースによるこだわりの調理フローで、コクと香りを引き立て、おいしいカレーができあがります。象印×ハウス食品 メニュー開発への想い。18レシピ対象。「焼き煮込み」コースでつくる本格メニュー。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。VIEW MORE。おまかせ簡単 自動調理。食材と調味料を入れてボタンを押したら、あとはほったらかし!。簡単においしい料理が作れます。step1材料を入れる。step2ボタンを押す。step3できあがり。functionおまかせ予約調理※4。出来上がり12時間前から予約調理が可能。朝セットすれば、帰宅後すぐに食べられます。保温機能。最大12時間まで保温OK。いつでもあつあつの料理が楽しめます。パック調理コース。付属のパック調理専用ホルダーを使用した、ジッパーつき食品保存袋※6での調理に対応。2品同時調理※7もできるので時短に。コンパクトで大容量。キッチンに置きやすいサイズ感なのに、最大6人前※8の調理が可能です。使い方もいろいろ、。お手入れも簡単。調理から保存、お手入れまで、。使いやすさにもとことんこだわりました。ホーローなべの特徴。傷がつきにくい。ニオイや色がつきにくい。塩分に強い。01ガス火・IH対応。ホーローなべは、ガス火・IHの両方に対応。食材を炒めたり、料理の温め直しにも使えて便利です。02「ホーローなべ用ふた」でもっと便利に。ホーローなべ専用のふたつきなので、保存時にラップは不要。別の容器に移す手間もかかりません。また、料理を温め直す時にも役立ちます。03お手入れも簡単。毎回洗うのは、内ぶた・ホーローなべ・つゆ受けの3点だけ。サッと洗えて、お手入れがラクにできます。01今のあなたの気分にぴったりの。レシピ提案で献立決めをサポート。「食材」や「ジャンル」、「調理時間」などを選ぶと、条件にあったレシピを提案してくれます。使いたい食材や食べたい料理ジャンルなど、今のあなたの気分にぴったりの提案をしてくれるので、毎日の献立決めもラクラク。動画で使い方をチェック!。食物アレルゲン特定原材料8品目※12 登録機能を搭載 登録された食材が含まれるレシピが検索結果に表示されなくなります。食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で表示を義務づけられた重篤度・症例数が多い8品目(特定原材料:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)。特定原材料を含む加工食品は対象外。卵(マヨネーズ、スープの素など)や乳製品(バター、チーズなど)の加工食品については、商品によっても含まれるアレルゲンが異なりますので、包装記載の表示をご確認の上、ご自身でアレルギーチェックをお願いします。登録しても食物アレルギー対策、予防ができるものではありません。02調理をサポートする通知機能。調理中に食材・調味料などを入れるタイミングを、スマートフォンのプッシュ通知と、本体液晶の表示でお知らせします。材料を入れる順番にもこだわることで、より本格的なおいしさに仕上がります。03豊富なアプリ専用レシピ。本体内蔵のレシピに加えて、象印アプリ専用のレシピも作ることができます。本体内蔵+象印アプリのレシピ数は合計200以上!さらに、アプリのレシピはどんどん増えていくので、さまざまな料理が楽しめます。
付属品なべぶた/パックホルダー/パックホルダーカバー/計量カップ(白米専用)/レシピブック/パック調理ガイド
色クリーム
容量(L)2.3(最大調理)
消費電力(W)900
本体質量(kg)約6.5
外形寸法(cm)28×30.5×23(ふた開き時の高さ46)
電源コード(m)約1.4(マグネットプラグ式)
時間最大予約設定:12時間
BluetoothVer. 5.0
炊飯容量白米:1~3合(0.18~0.54L)
保温時間(h)最大12
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ