頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。
スリキズの補修にも使えます。
油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。
フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。
1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。
小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)
材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP
質量(kg)約2.85
容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)
消費電力(W)950
電源AC100V50/60Hz
ケーブル長(m)1
機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275
電源供給方式交流式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL
セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚
質量(kg)約3.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning
材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP
最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード