豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
保証期間1年
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
計量範囲0.3~2000g
音量調節OFF/1/2/3
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質耐衝撃性ポリスチレン
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
最大表示1kg
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)
検定検定付
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
計測機能地域設定:あり(9拠点)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ
質量(g)約28(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約393×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ
質量(g)約30(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約90
測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)
コード長さ(m)3(外部センサー)
温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70
測定対象冷蔵庫内、室温
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16
最小目盛(℃)0.1
設置方式スタンド付
アズワン品番64-8045-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤
ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600
ひょう量(g)600/6000
目量(g)0.1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
精度等級3級
風袋引方法ゼロ~ひょう量
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ
材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)約70×40×171
質量(g)155(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)-10~60
本体SK-270WP
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 (センサ接続時)
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え
特性防水
使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。
付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚
トラスコ品番603-7736
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
幅(mm)230
高さ(mm)164
奥行(mm)27
電源(V)単3乾電池×3個(付属)
測定項目温度、湿度
精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)
測定温度範囲(℃)0~50
温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)約0.7~1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個
トラスコ品番451-0151
材質ABS樹脂 耐熱温度60℃
質量(g)約240(乾電池含む)
電源単4乾電池R03×6個
測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35
センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用
分解能(℃)0.1
機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除
電池寿命(時間)約110時間
表示範囲(℃)-73.3~1371.0
測定要素温度(1チャンネル)
センサ精度SK熱電対 クラス1
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示方式デジタル
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ15~20×(L)200
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)本体:約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
特性防水、耐衝撃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。
測定温度範囲(℃)-105.00~365.00
アズワン品番3-5914-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)-10~+110
寸法(mm)センサ:Φ5×500
電源単4乾電池4個
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥54,980
税込¥60,478
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ