41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3役のスチール記帳台A3サイズ。ボード面に用紙等を固定できるよう、マグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。2本の脚部にはメニューなどが掛けられるフックがそれぞれについています。
材質本体:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:フェルトマグネットバー:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、マグネット 質量(kg)11.4 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×353×1082 均等耐荷重(kg)(ボード面)2、(フック1個あたり)1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170 材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明) 質量(kg)3.6 シルバー プレート厚(mm)約3(重ねてとじた際) アズワン品番65-1853-36 取扱説明書(0.39MB)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

底面にはアジャスタ―付き。 レベル調整が可能です。
材質スチールブラック塗装 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース/330×350 寸法(幅W×高さH)(mm)ボード/450×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/450×350×1000
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

各種飲食店の待ち合いスペースの必需品。 天板には環境に配慮した集成材を使用。 A3の用紙を置けるサイズなので、A4ならペンホルダーや、はんこなどを置くスペースも充分にあります。 書くときにちょうど良い角度に設定しました。 天板にはクリップ付。ベースにはアジャスタ―付。
材質天板/集成材 本体/スチール焼付塗装 寸法(幅W×高さH)(mm)天板/440×335 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/440×350×1000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
質量(g)6.5 全高(mm)950~1300 パネルサイズ(mm)450×310 ベース寸法(mm)Φ340 2018年トラスコ掲載ページ10 0625
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使い勝手の良い、ロングセラーの記名台です
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付 質量(kg)7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横280×1090×280 面板寸法(mm)(上部)横280×縦100、(下部)横280×縦350
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです
材質スチール 質量(kg)7.5 サイズA4 表示内容「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体=スチール、板面=ポリ化粧合板 寸法(mm)(ボード)300×370×H1000、(足)400角 EBM品番8494900
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
28日以内出荷

両面にプリントしてあるので、記名台の天板の上下どちらにでも取付可能(取付ビス付)。 使用しない面が裏側から見えないよう文字かくしシートも付いています。
付属品文字かくしシート(両面テープ付)×1、取付用ビス×3 材質エンビマット板 寸法(幅W×高さH)(mm)表示面/300×200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルモード (ベルク)記名台 2379
安定感抜群
用途記名台 適合サイズ350角 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)350×350 全高(mm)990 仕様組立式 付属品Sカン2ヶ 質量(kg)7.8 奥行(mm)350 間口(mm)350
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として 吸着力(N)800 寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450 仕様マグネット式 トラスコ品番114-0337 材質ABS樹脂 質量(g)1550
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

重厚さと気品を持ち合わせた木製の記帳スタンドです。本物の木にこだわる方におすすめです。A3対応の記帳スタンドです。プレート部分は木製で、約60×43cmあり、こちらの商品のほかに色違いがあります。
用途店頭や受付での記名、記帳に。 サイズA3 高さ(mm)980 奥行(mm)500 横幅(mm)600 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)600×430
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

アルモード (ベルク)メニュースタンド 2369
2段でメニュー表示。狭い空間でも大きく訴求
用途メニュースタンド 適合サイズA3ヨコ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)450×388 全高(mm)1350 ブラック 仕様組立式、アジャスター付き 付属品Sカン2ヶ 質量(kg)12 奥行(mm)388 間口(mm)450 仕上メニュー台:スチール塗装仕上、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

付属の六角レンチで簡単に組み立てられます。脚部4ヶ所アジャスター付
材質脚=スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、バックパネル=天然木(ラッカー塗装仕上)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg)7 全高(mm)1050 天板寸法(mm)450×300 キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

スタンダードなタイプの記名台スタンドです。角度調整が可能です。メニュースタンドとしても使用可能です。
材質スチール ブラック
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ファースト記名台 ZF-255
落ち着いた色の木目が雰囲気を作る記名台です。ダイノックシート貼りの天板は落ち着いた木目調です。天板上部には掲示物を押さえる便利なクリップ付き。天板下部には安全性を考慮してクッション材が付いています。天板の角度は固定されています。
用途店頭や受付での記名、記帳に。 仕様天板にクリップ付 高さ(mm)1004 奥行(mm)360 横幅(mm)440 天板寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アルモードの商品に使っていただける別売りオプションです。アルモードのメニュースタンドに設置可能なプレートです。紐が付属しております。プレート上部に、ひもを通す穴があるので、プレートにひもを通し、メニュースタンド本体に付属しているSカンを用いてお使いください。
用途アルモードメニュースタンドのオプションに。 仕様上部穴2か所 付属品 寸法(幅W×高さH)(mm)297×210
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

行列店の必須アイテム!記名台で誘導もスムーズです。
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付 質量(kg)7.5 サイズB4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横400×1080×280 面板寸法(mm)横400×縦330
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷


ホワイト トラスコ品番799-4583 材質塩化ビニール 長さ(mm)1000 幅(mm)10.6 質量(g)7
1本
749 税込824
当日出荷

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線入りタイプ
材質PVC 長さ(mm)670 幅(mm)8.5 厚さ(mm)0.5 ピッチ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
42 税込46
3日以内出荷

プリントや記名票などをマグネットでとめることもできる記名台です。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。天板の高さ・角度は記名のしやすさを追求しました。また、アジャスターがついているので、安定感抜群です。
用途店頭や受付での記名、記帳に。 付属品Sカン2ヶ 高さ(mm)990 奥行(mm)350 横幅(mm)350
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ
RoHS
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×40 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 アズワン品番64-1101-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。 全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
96 税込106
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ
RoHS
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×46 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

春日電機(静電気対策)組端子台
各種のセンサー用・信号用・電源用の中継端子台として。必要な極数にあらかじめ組み立てられた端子台です。端子カバー、記名シールが付属しています。
仕様●幅(mm):30●高さ(mm):21●長さ(mm):42●色:ブラック●極数:2●質量(g):30●定格:250V-20A●端子ねじ:M3.5●商用周波耐電圧:2000V 1分間●インパルス耐電圧:4000V●材質・仕上げ:本体:フェノール●カバー:ポリカーボネート アズワン品番67-0440-66
1個
349 税込384
6日以内出荷

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
219 税込241
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

東洋技研組端子台
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段 取付方式C型16mmレール 結線方式セルフアップ
1個
399 税込439
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線) 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1個
459 税込505
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
形状1段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)47 電線太さ(mm2)60/100/150 締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805) 定格通電電流(A)175/240/310 結線方式セルフアップ ねじサイズM10
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)