筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。直感的に体裁を整えることができるので、打ち合わせのスピード感を損なわずにメモが取れます。
サイズA5スリム
材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)140
枚数50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング
1冊
¥299
税込¥329
当日出荷
旅行、映画や舞台の観劇、美術展、子供の作品などフリー台紙とクリアポケットの見開きページで思い出をまるごと収納することができます。いつものアルバムに写真以外の記録をプラスしてみませんか。
収納サイズA4
仕様透明カバー付き
質量(g)788
タイプビス式
背幅(mm)18
寸法(縦×横)(mm)303×240
材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙100年台紙(ブラック)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)、クリアポケット台紙(ブラック)8枚(収納可能サイズ:縦297×横210mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
台紙枚数(枚)8
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。
ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。
指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。
指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。
200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。
測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに
付属品ケーブル、専用ソフト
適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SW
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7、8、10、1
コネクタ形状D-SUB9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
関連キーワード