用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合シグマミニキューブ
トラスコ品番308-3560
種別備品
質量(g)160
アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。
有電圧/無電圧接点が測定可能
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント)
フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて)
確度±1 dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし
データ記録件数瞬時値記録:60000データ
記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
用途雨量の計測
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様感部:転倒ます型
付属品接続ケーブル(20m)
寸法(mm)Φ200×450
質量(kg)2.2
口径(Φmm)(受水)200
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586
色紫
質量(g)1
アズワン品番1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン
トラスコ品番805-1165
色赤
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番166-4295
幅(mm)200
質量(kg)2.2
高さ(mm)450
質量(g)2200
奥行(mm)200
寸法(Φ×高さH)(mm)200×450
測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
適合TH-27R TH-25R
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要
トラスコ品番376-8724
幅(mm)138
質量(kg)0.4
高さ(mm)83.5
雨量(mm)(作動)6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード