49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 入力種類直流電圧 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 目盛仕様目盛数字:0~100 最小目盛2 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(5冊)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ELシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm)100 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途ES600シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm)60 全幅(mm)73.5 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CHINO(チノー)記録紙
エコ商品
適合機種ES600シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15冊)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番270732
1箱(5巻)
2,398 税込2,638
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)記録紙
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野測器感熱記録紙
エコ商品
小野測器RQ-1410プリンタの専用の感熱式記録紙
適合本体RQ-1410プリンタ(販売終了製品) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10巻)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

用途EL,KLシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小野測器感熱記録紙
エコ商品
AF-550A,SR-7400用感熱記録紙 (10巻1組)
幅(mm)112 1巻長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小野測器記録紙
エコ商品
小野測器RQ-281B,RQ-281Cプリンタの専用の記録紙
適合本体RQ-281B,RQ-281Cプリンタ(販売終了製品) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(20巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

用途EH,KH,シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 全幅(mm)200 全長(m)20 目盛(mm)(時間)25 有効記録幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CHINO(チノー)CHINO LEシリーズ記録紙
エコ商品
用途LEシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm 全幅(mm)318 全長(m)20 目盛(mm)(時間)10 有効記録幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
28,980 税込31,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)記録紙(ミリ)/MST
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番353852
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)レシートプリンタ用記録紙
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA802
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)記録紙セット(10巻入り
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番998698
1セット
7,698 税込8,468
4日以内出荷

用途EL3000,KLシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 有効記録幅(mm)100
1ケース(3冊×5箱)
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 入力種類直流電圧 全幅(mm)200 全長(m)20 目盛(mm)(時間)25 目盛仕様目盛数字:0~100 最小目盛1 有効記録幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
15,980 税込17,578
当日出荷

用途EA/EBシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:250mm、全幅:270mm、全長:15m、時間目盛:100mm 全幅(mm)270 全長(m)15 有効記録幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途EL,EL3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)記録紙 10巻/マルチプリンタ
エコ商品
入数10巻 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番270490
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)記録紙
エコ商品
寸法(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m×6巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカバヤシFAX感熱記録紙/257×100×1/A
エコ商品
ファクシミリ用感熱紙。 B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズB4 幅(mm)257 【表発色】 G3機用 1巻長さ(m)100 巻き芯内径(mm)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズA4 幅(mm)210 仕様表発色/GIII機用
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ
エコ商品
50mm小型ペーパー記録計。ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能。2チャンネル同時記録。RS485通信
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 入力オプション入力:- 取得規格CE、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
1個
72,980 税込80,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ
エコ商品
5.6インチタッチスクリーン。最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様。9種のグラフ選択。USB/RS422・485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期。内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援。4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力。後面長さ69.2mm
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP50(前面部) 電源電圧(V)AC100~240 通信出力RS422・485/Ethernet/USB 取得規格CE、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) (0.7MB)
1個
229,800 税込252,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ
エコ商品
100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計。最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様。6種の記録色選択。クイックメニューより簡単パラメータ設定。USB/RS485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録。内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援。スロット方式の入出力カード採用により使いやすい
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP40(前面部) 入力オプション入力:- 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) (1.82MB) 測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
1個
189,000 税込207,900
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所EPP型プリンタ
エコ商品
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本) 質量(kg)027 電源(V)100-240V±10% 50/60Hz 温度(℃)0~40 外径(Φmm)50(ロール紙) 湿度(%RH)85以下(結露不可) 印字桁数(桁)32 印字方式サーマルラインドット 文字寸法(mm)1.5×3.0 印字速度80mm/sec 密度203dpi(8dot/mm) 印字文字12×24dot ロール幅(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 表示ドット数384ドット
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
エコ商品
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。 各種メディアに対応 紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。 ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。 トルク可変モーターを搭載 トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。 リサイクルに配慮した分別収納 細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12 質量(kg)85 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)680/680 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1 細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア 投入口幅(mm)320/A3、125/CD 最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。 オートパワーオフ 日時を表示・記録できるカレンダー機能 ダブルチェック機能 セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー 電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能 57ミリ普通紙 ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)472(電池含む) タイプ加算機プリンタータイプ 電源単3×4 又は同梱ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所電子天びん用プリンタ
エコ商品
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5~45 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MultiWriterColor MultiWriter 4F150
エコ商品
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ! 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。 USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2) お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。 使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ各色1個、ドラムカートリッジ1個、トナー回収ボトル1個、電源コード、重要なおしらせ、セットアップガイド、電話線(6極2芯)、保証書 質量(kg)約21.2(消耗品含む)、約18.0(消耗品含まず) 使用温度範囲(℃)10~32 電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×366 騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、待機時:無騒音 最大消費電力(W)990、スリープモード時:0.4、低電力モード時:11 使用湿度範囲15~85%(結露しないこと) 原稿サイズ【コピー/スキャン機能】シート・ブックともに最大A4、レター、【ファクス機能】プラテンガラス:最大A4、レター、自動原稿送り装置:最大A4 解像度【コピー/プリント機能】(読み取り)600×600dpi、(書き込み)600×2400dpi、【スキャン機能】(読み取り)PC取り込み:TWAIN:50×50~9600×9600dpi、WIA:75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、ネットワーク/メール送信:200dpi、300dpi、400dpi、600dpi200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 寿命10万頁、または5年の早い方 ウォームアップ時間約35秒以下(室温23℃) 坪量(g/m2)【標準】60~176、【オプション】トレイモジュール 60~176 記録紙最大:A4、レター フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体 電送時間(秒)約3(高速モード33.6kbps) 復帰時間約17秒以下(室温23℃) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約9.5(A4/モノクロ優先モード時)、カラー:約12.0(A4/カラー優先モード時) 用紙サイズ最大:A4、レター、最小:郵便ハガキ(日本郵便製) 給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準+トレイモジュール) 排紙容量出力トレイ:150枚(A4) 連続複写スピード(片面印刷時)A4:モノクロ31 頁/分、カラー31 頁/分 A5:モノクロ41 頁/分、カラー41 頁/分、(両面印刷時)A4:モノクロ19 頁/分、カラー19 頁/分 A5:モノクロ23 頁/分、カラー23 頁/分 連続複写枚数99枚 複写倍率等倍/ 1:1±2.0%、固定倍率/50%、70%、81%、122%、141%、200%、任意倍率/25~400%(1%きざみ) 占有寸法(W×D)(cm)機械:41×61.9 インターフェイス【プリント機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0、IEEE802.11b/g/n、【スキャン機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調各色256階調(1670万色) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 商品タイプA4カラープリンタ複合機 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices) エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:複合機a 回線種別適用回線:加入電話回線、PBX、最大1ポート(G3-1ポート) カラー印刷フルカラー エコマーク認定番号20155048 通信速度(kbps)G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 メモリ容量(MB)512(オンボード)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷