90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類建築記号 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-42A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質ABS タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 材質IR樹脂 種類一般総合
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス サイズ(cm)目盛り:15 測定範囲(cm)15 外寸法(mm)175×15(t=0.5) 外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類機械・記号 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)115×230×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-41A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

製図用シャープペンシル 925 25 ブリスターパック ステッドラー 動画あり
低重心により安定したボディバランスで正確に描け、長時間の筆記でも疲れにくい設計です。 4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。 グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色 商品タイプ本体 方式ノック 仕様ケース入り、HB芯入り 適合替字消しは92R 材質ボディ:アルミ 寸法(mm)143×12×8 芯硬度HB 色(本体)ボディ:アルミ グリップタイプスベリ止め加工
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用 目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質アルミ 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。 カードサイズの3枚セットです。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様JIS文字、アイソメ付 材質IR樹脂 質量(g)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×97×0.5
1セット(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm)100 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm)±0.40 真直度(mm)0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:建築記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-2176-67
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質アクリル樹脂 収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

661 A3 マルス テクニコ 製図板 ステッドラー 動画あり
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 タイプA3判用 作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-7880 ナノピタ直線定規15cm SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。大きな文字で、文字が見やすい。教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。名前シールが付属。
付属品名前シール 材質PMMA 主要材質本体=PMMA
1本
159 税込175
当日出荷

設計技術者、デザイナーなどのプロから一般ビジネスマンまで、幅広いニーズに応えるテンプレートです。
材質ブチレート 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)168×140 直径(Φmm)1~36 種類円周 穴数39
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

用途2mm厚24cmの三角定規に、1/100・1/250・1/500の目盛を付けています。 1/250・1/500目盛は、90度の角からゼロ起点で両辺への目盛になっております。 土地家屋調査士に必携のアイテムです。 建築設計にも便利です。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)24
1組
1,598 税込1,758
当日出荷

ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質定規=PMMA、ケース=PS、くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装) 付属品名前シール 寸法(mm)78×194×22 主要材質定規=PMMA ケース=PS くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)
1個
999 税込1,099
当日出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:ボルトナット図面・設計用●サイズ(mm):70×160×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):5 アズワン品番65-2176-74
1個
855 税込941
翌日出荷

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定 動画あり
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 角度調整範囲75~135° 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 定規セット
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質定規=PMMA、ケース=PS 付属品名前シール ケース寸法(mm)70×194×10.5 主要材質定規=PMMA ケース=PS
1個
549 税込604
翌々日出荷

用途ドラパス特製のカーブ定規で、これ1枚でほとんどの曲線が描けるように設計されています。設計・トレース作業に最適です。透明2mm厚アクリル製 厚さ(mm)2 サイズ(cm)27
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷

ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質PMMA 付属品名前シール 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5 主要材質本体=PMMA
1個
249 税込274
翌々日出荷

SONIC(ソニック)[文具]直線定規 18cm
大人が使いたくなるシックなデザイン 両端ゼロスタートの新設設計
材質PMMA 長さ(cm)18 サイズ(mm)30×180×2
1箱(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。 厚さ(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に 厚さ(mm)3 サイズ(cm)20 規格20cm
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g)14 外形寸法(mm)10×8×147 方式ノック式 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446 外形寸法(mm)縦305×横84×奥20 本体質量(g)251
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS 寸法(mm)10×8×145 質量(g)11 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)520 切断能力(mm)アルミニウム15 切断能力(mm)軟鋼5 切断能力(mm)木工70 対応材質鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm)19 傾斜角度(左右)(°)45 ブレードワンタッチ式 対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg)約1.9 トラスコ品番777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷