定番デザインのクランケチェア。
色グレー
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W430×H410~530
質量(kg)3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315
松吉医科器械コード02-5276-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
軽作業の際、ちょっと疲れた時、背もたれ、肘掛けにもなる便利物です。
用途軽作業や診察の椅子として使用して頂けます。
材質/仕上背部:成型合板・ウレタン・PVCレザー座部:合板・ウレタン・PVCレザー脚部:スチールパイプ(メッキ)、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)9.7
高さ(mm)700~830
種類作業用イス
キャスターあり
張地レザー張り
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)380
座高(mm)460~590
座×座高(mm)Φ380×460~590
素材レザー
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配のない丸ベースタイプ。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(シェル)樹脂成型品
外径(Φmm)脚/500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~694
座面高さ(mm)398~490
材質(脚)アルミ鋳物/アクリル塗装
抗菌PVC貼りのラウンドチェア。
脚部は清潔感のあるグレーカラー。
材質張地/PVCレザー、脚部・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
本体質量(kg)5.2
グリーン購入法適合
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
邪魔にならないコンパクトな背付きで疲れをカバーします。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H590~780
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×480~670
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
奥行(mm)535
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
座高(mm)425~555
高さ調節あり
素材レザー
グリーン購入法適合
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(シェル)樹脂成型品
外径(Φmm)脚/597
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692
座面高さ(mm)403~493
材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988
質量(kg)3
色グレー
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)410~530
素材レザー
1脚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
座幅425mm、Φ500mmの大型ベースを採用した安定感抜群のワイドタイプ。
座高ガス上下調節。
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
材質(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×745~935
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×480~670
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W435×H420~540
質量(kg)3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5122-01
キュートなカラーリングのスタッキングチェア。
材質(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)370×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5123-00
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)672×215
診察台のカラーに合わせてお選びいただけます。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード23-7319-00
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
付属品診察枕
質量(kg)95
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)135
消費電力(VA)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)幅470
カーテンに制菌加工布を使用した衛生環境に最適なスクリーンです。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(脚部)スチール・ポリプロピレン、(カーテン)ポリエステル100%<制菌加工>
幅(mm)420(脚部)
コンパクト収納・同ワイド連結可能なキャスター付き木目柄パネル。
W900mm・W1200mm組み合わせ自由です。増連タイプは連結パーツ付きです。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
付属品診察枕
質量(kg)78
タイプスタンダード
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
選べる13カラーの診察台カバー。お手入れのしやすいビニールレザー製。
材質ビニールレザー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ