耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色(表)緑、(裏)黒
幅(mm)915
厚さ(mm)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
厚さ(mm)30
質量(kg)2
厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)15
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)1.2
仕様新JIS用
付属品アドレス表、下敷き
材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン
色上敷/クリア、下敷/グリーン
繰り返し・詰め替え対応
防水タイプは液体の浸透をカットし、ベッドの汚れを軽減します。
材質不織布・ラミネート加工
ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。
仕様両面滑り止め加工
材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム
厚さ(mm)5
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ下敷きなし
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
材質ビニールレザー
寸法(mm)(タレ)170
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー
質量(kg)約28
X線撮影時に冷たさと硬さを緩和するマットです。カーボン発熱体の使用によりX線透過率に優れ、画像への影響がありません。裏面は滑りにくい仕様で、一般診察台、ブッキー撮影台などにも使用できます。
材質不織布(吸水(表)/防水(裏)
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
厚さ(mm)10
材質PVC
加工両面エンボス
耐熱温度(℃)60
ベッドからの転落時や、脱衣所での転倒時の衝撃をやわらげます床に密着しやすく、ずれにくいマットですので踏ん張りが効き、ベッドやポータブルトイレからの立上がり動作が楽になります。
仕様防炎適合品
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)10
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
マット表面はカバー式のビニールレザーですので、交換が可能です。
組み立て式(要工具)。
仕様本体
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、マット/ビニールレザー
寸法(mm)650×1800×550
質量(kg)約22
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
表面が滑らかなキズ付防止用のマットです。
材質塩化ビニール
色グリーン
高さ(mm)2
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品組立工具(スパナ)
寸法(mm)【枕】280×120×90
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
1枚で複数のサイズの診察台に使用できるため、サイズごとにカバーを管理する手間がかかりません。
伸縮性のある生地を使用しています。
シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで快適です。
仕様●サイズ(mm):1700×600×150●色:ホワイト●材質:ポリエステル85%・ポリウレタン15%●対応可能診察台サイズ:幅/600~700mm、長さ/1800~1900mm、マット厚み/~150mm●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥可(60℃以下)●固定紐つき
アズワン品番8-653-01
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード