208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリッツメディコ開創器(ヤンゼン氏)先鋭
材質ステンレス 全長(mm)100 タイプ先鋭 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032 松吉医科器械コード22-2263-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

ナミキ・メディカルインストゥルメンツプレミアムクスコー膣鏡ノービス
手にフィットする持ち手のデザイン。ビス完全不使用(ノービス)による抜群の耐久性。
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 松吉医科器械コード02-4350-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別128Hz 材質(本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm)220×38×28 松吉医科器械コード02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL)100 タイプディスク型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード20-2731-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質ステンレス 全長(mm)120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,762 税込1,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子宮内膜・頸部用。 先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。 電子線滅菌済。
先端径(mm)2 ハンドル長さ(mm)140 先端長(mm)30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード20-2730-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(桜井氏)ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スメア採取用スクレイパー。 未滅菌。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(200枚)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)クローム
材質真鍮・洋白(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯
RoHS
診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明 仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5 寸法(mm)(照射野)130-190 高さ(mm)アーム調節(垂直):1230 径(Φmm)(灯径)330 電源(V)100 AC 色温度(K)4500 スタンド付属 キャスター数4 電源プラグ3ピン(アース付き) 照度(Lux)70000(1.0m距離) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ開創器 ヤンゼン 10cm BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
69,980 税込76,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。 小児に適した下圧子サイズです。 小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質 種別こども用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
699 税込769
当日出荷


アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100 質量(g)26 電源単4電池1個 光源チップタイプLED1個 明るさ(Lm)25 演色指数(Ra)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129 質量(g)43 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン 点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。 質量(g)15 外径×長さL(Φ×mm)12×140
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-13 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防災スティックライト
折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です 発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質PE、発光液 イエロー 寸法(Φ×mm)15×150 発光時間(時間)最大12
1個
182 税込200
当日出荷

より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ12×137 電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
1本
1,248 税込1,373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)約50 電源単4乾電池×2コ(付属) 電球2.2Vニップル球(0.25A)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127 質量(g)28 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約10時間 アズワン品番0-6803-11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)50 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード23-7712-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷