3ページ目: 「診察室 枕」の検索結果
シリコンジェル素材採用、有孔ベッドの上にそのままのせることが可能です。
材質シリコン
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×28×2.7
適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。
カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×15/90
松吉医科器械コード24-3358-00
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品組立工具(スパナ)
寸法(mm)【枕】280×120×90
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。
カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。
カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ
仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)
医薬品医療機器等法一般医療機器
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
付属品診察枕
質量(kg)95
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)135
消費電力(VA)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
サイドレールは左右どちら側にも取り付けが可能です。
付属品診察枕
質量(kg)83
タイプS型サイドレール・メモリー機能付
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
付属品診察枕
質量(kg)78
タイプスタンダード
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
ステップレバーは、キャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。
付属品診察枕
質量(kg)82
タイプステップレバー付
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
任意のポジションを2つ記憶できます。
付属品診察枕
質量(kg)78
タイプスタンダード・メモリー機能付
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
前へ
1
2
3
4
次へ