座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
材質(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×540×420~530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×340
松吉医科器械コード23-6906-01
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(シェル)樹脂成型品
外径(Φmm)脚/597
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692
座面高さ(mm)403~493
材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
抗菌PVC貼りのラウンドチェア。
脚部は清潔感のあるグレーカラー。
材質張地/PVCレザー、脚部・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
本体質量(kg)5.2
グリーン購入法適合
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W435×H420~540
質量(kg)3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5122-01
どこに手を伸ばしても座面昇降ができる円形ハンドルのラウンドキャスタースツール。清潔感のあるクロムメッキ脚、張地は抗菌・防カビ仕様となっており、医療施設の診察椅子や、学習塾等教育施設での講師用スツールにも適しています。座面は395~525mmの範囲で昇降します。
材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、スチール(クロムメッキ仕上げ) キャスター:ナイロン
幅(mm)540
質量(kg)5.6
色ブラック
高さ(mm)395-525
奥行(mm)515
キャスターあり
背もたれなし
座高(mm)395~525
高さ調節可
1脚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面の高さ調整レバーが円形なので、どこに手を伸ばしてもすぐに手が届きます。調整レバーを探すストレスがありません。円形ハンドルで引き寄せやすい。
材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装)張地:合成皮革脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン
幅(mm)460
質量(kg)5.2
色ブラック
高さ(mm)415~544
奥行(mm)443
キャスターあり
背もたれなし
座幅(mm)Φ335
座高(mm)415~544
高さ調節可
アズワン品番64-9090-99
素材レザー
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695
脚の種類円盤脚
質量(kg)12.7
色ネイビー
昇降方式ガスシリンダー式
ベース径(Φmm)500
アズワン品番7-9665-03
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
定番デザインのクランケチェア。
色グレー
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W430×H410~530
質量(kg)3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315
松吉医科器械コード02-5276-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)
質量(kg)5
タイプ背無し
座面高さ(mm)420~550
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
軽作業の際、ちょっと疲れた時、背もたれ、肘掛けにもなる便利物です。
用途軽作業や診察の椅子として使用して頂けます。
材質/仕上背部:成型合板・ウレタン・PVCレザー座部:合板・ウレタン・PVCレザー脚部:スチールパイプ(メッキ)、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)9.7
高さ(mm)700~830
種類作業用イス
キャスターあり
張地レザー張り
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)380
座高(mm)460~590
座×座高(mm)Φ380×460~590
素材レザー
おしゃれなストライプ設計でいろんな空間に馴染むチェア。スリムな形でお部屋に置いても圧迫感が少なく、肘置きが無いことでデスクにすっきりと収まります。レバーで簡単に座面の高さを調節可能。 キャスターでスムーズに移動ができます。
材質クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリウレタン、構造部材:背部/合板、連結部・脚部/スチール、キャスター/ナイロン
質量(kg)7
サイズ(cm)幅61×奥行き62×高さ80~92
耐荷重(kg)110
高さ(cm)座面:45~57
表面加工:連結部・脚部/めっき(クロム)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)495
質量(kg)10
高さ(mm)695~825、(背もたれ)W490
奥行(mm)495
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)380
座奥行(mm)380
素材レザー
総耐荷重(kg)80
キュートなカラーリングのスタッキングチェア。
材質(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)370×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5123-00
お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。
材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板
脚寸法(mm)幅420
キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)672×215
診察台のカラーに合わせてお選びいただけます。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード23-7319-00
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
付属品診察枕
質量(kg)95
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)135
消費電力(VA)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)幅470
カーテンに制菌加工布を使用した衛生環境に最適なスクリーンです。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(脚部)スチール・ポリプロピレン、(カーテン)ポリエステル100%<制菌加工>
幅(mm)420(脚部)
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
コンパクト収納・同ワイド連結可能なキャスター付き木目柄パネル。
W900mm・W1200mm組み合わせ自由です。増連タイプは連結パーツ付きです。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
付属品診察枕
質量(kg)78
タイプスタンダード
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ