賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様
芯材古紙使用
1個
¥137
税込¥151
欠品中
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体・蓋・底:厚紙
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
形状丸筒
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ
端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
品質にこだわった格調高い紙貼りタイプが新登場。
材質紙
質量(g)229
包装形態包装なし
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J12 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J24 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大外径276mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
種別CT+W-LAN
型式CL4NX-J12 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
タイプCT+W-LAN(W/O COMBO) NB
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
1台
¥623,000
税込¥685,300
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大外径265mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J08 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度8dot/mm(203dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ2500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~2497、ティアオフ:17~2497、カッタ:17~2497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大外径282mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J12 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL6NX-J12 Plus
質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220
印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大外径300mmのロール紙の内蔵可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J24 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!。急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2~3分で完成。背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます。電動ポンプ内蔵で約2~3分で完成!。収納時も電動で簡単に空気抜きができます。肌触りの良いベロア調生地。ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ。3ヶ月間保証書付き
付属品補修用キット、収納袋
材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル
電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80/95
耐荷重(kg)(約)80
コード長さ(m)約1.3
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)200
寸法116×86×30(mm)
電源3.7 VLiバッテリー
再現性(%)<12
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
関連キーワード