5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)
エコ商品
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。 耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨 高さ(mm)730 材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ 加工空気孔/側面の上下に各1箇所 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730 扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所 棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルCOD計(COD測定器)
エコ商品
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 波長(nm)内蔵:420、610 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷