カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(267)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(68)
    • 試薬瓶/共栓瓶(38)
    • 滴瓶/スポイト瓶(3)
    • バイアル瓶(2)
    • 薬品保管庫関連品(6)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ

「試薬瓶」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミックスローター MMK SCIENTIFICミックスローターMMK SCIENTIFIC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無しRM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
ローユマーク 日油技研工業ローユマーク日油技研工業
6,898税込7,588
1ケース(10枚)
3日以内出荷
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
試薬瓶ホルダー サンプラテック試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,598税込3,958
1個(1個)
翌日出荷
試薬瓶を1本ずつ固定するホルダーです。薬品庫や試薬棚に収納して、薬品瓶の整理や転倒防止に役立ちます。
材質PVC寸法(mm)390×295×50穴サイズ(mm)85Φ×51
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,598税込1,758
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
スポイト中栓 アラムスポイト中栓アラム
2,398税込2,638
1式(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
試薬瓶コンテナ アズワン試薬瓶コンテナアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体と仕切板 大・小で構成
材質PP
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
PETG製 培地ボトル 1ケース TARSONSPETG製 培地ボトル 1ケースTARSONS
1ケース(100個)ほか
欠品中
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L 宮本理研工業試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L宮本理研工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
ステンレス製薬品庫 上下分離型 テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型テラオカ
429,800税込472,780
1組
5日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
卓上試薬瓶ホルダー 4型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 4型サンプラテック
5,498税込6,048
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
卓上試薬瓶ホルダー 3型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 3型サンプラテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
卓上試薬瓶ホルダー 2型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 2型サンプラテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1アズワン品番65-5640-95
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
FEP 試薬瓶 1062シリーズ 日本理化学器械(NRK)FEP 試薬瓶 1062シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●オール FEP 栓 中ブタ共●コード番号:1062-500アズワン品番65-8684-75
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(960本)
30日以内出荷から31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.4~2アズワン品番65-5640-96
安全ネトロン(巻売) サンプラテック安全ネトロン(巻売)サンプラテック
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL 5規格に対応本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):2~10アズワン品番65-5640-98
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
20,999税込23,099
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
ディスペンサー FinnディスペンサーFinn
98,980税込108,878
1本
6日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性種々の口径のボトルに対応▼本体の口径はA32▼標準添付アダプターA28、S40、A45▼別売りアダプターA25、A38GL45規格に対応本体ユ
仕様●容量レンジ(mL):5~30アズワン品番65-5640-99
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
26,980税込29,678
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:300μLアズワン品番65-3657-63
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
51,980税込57,178
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-73
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:20μLアズワン品番65-3657-68
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック
659税込725
1巻
6日以内出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体黄色定尺(m)5
共通摺合わせ広口試薬瓶 SIBATA(柴田科学)共通摺合わせ広口試薬瓶SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付VITLAB
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
ボトルホルダー 三商ボトルホルダー三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら