材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
材質並ガラス
色白
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質並ガラス
色茶
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
材質並ガラス
色茶
容量(mL)60
材質並ガラス
色白
内径(Φmm)口部:Φ28
全高(mm)(フタ含む):90
アズワン品番63-1392-62
胴外径(Φmm)上部:Φ48
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格GLS-80
容量(mL)30
材質並ガラス
色白
全高(mm)74(フタ含む)
口内径(Φmm)23
アズワン品番63-1392-61
胴外径(Φmm)上部:41
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様-270~250℃まで連続使用可能
材質PTFE
中栓つきタイプです。
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード
1
2
次へ