定番の薬味皿です。ご試食用にいかかですか?
イベントなどで活躍する、紙製のミニトレーです。食品の内容物が漏れ出さないように内面防水加工(ハービル加工)をしています。
材質紙
外形寸法(mm)45×45×20
1袋(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オードブルの惣菜や薬味、和菓子洋菓子などイベントや試食の容器として幅広くお使いいただけます。軽くて耐熱性に優れています。
用途試食やイベントなど
商品タイプ本体
種別ポリスチレン 白
材質ハイインパクト+ポリスチレン
外寸(mm)80×61×H18
耐熱温度(℃)90
EBM品番7803800
1セット(250枚)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。
材質ポリプロピレン
入数(個)100
寸法(mm)37×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
イベントなどで活躍する、紙製のミニトレーです。プラごみの削減、廃棄の際に洗浄の必要も無く、そのまま可燃ごみとして処理できるので効率的です。
材質紙
寸法(mm)30×54×13
1パック(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質HIPS・TPS
高さ(mm)13
短辺(mm)56
長辺(mm)76
メーカー商品コード71514
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
耐熱温度(℃)80
材質CF
電子レンジ×
商品タイプ本体
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
ソースやドレッシングのポーションカップとして。試飲や試食にも最適サイズ
材質HIPS
外寸(mm)79×60×18
電子レンジ不可
1ケース(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
楊枝がセットしやすいようにホルダーが固定された、衛生的な蓋付きの試食品ケース。
仕様楊枝固定用ホルダー付
材質透明アクリル t3mm
タイプ楊枝タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×45(フタを閉めた状態)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストの食品トレーです。
試食用の小さいトレーです。
成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面80×60/底面70×50/高20
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルで汎用性の高い無地の紙トレー。フードコートやテーマパークなどさまざまな場所でお使いいただけます。
材質紙
高さ(mm)8
短辺(mm)46
長辺(mm)82
1ケース(100枚×50袋)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
対応蓋:オンスカップ嵌合蓋 AーPET
材質HIPS
電子レンジ×
室数1
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000
セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)
適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)
火口径(Φmm)19
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
水に溶けるフィルムに包まれたエキスで猛烈アピール!大型タコを狙うなら、是非お試しください!
用途独自ブレンドのタコ寄せエキス「パックアミンW」。タコが好む魚介エキスや、数種類のアミノ酸を凝縮したオリジナルエキスを開発しました。このエキスは海水より重たく、すぐには海水と混ざりきらないので、タコに効果的にアピールできます。
フラッシング効果も期待できる貝殻型の専用容器。ボールを入れる専用容器は、タコが好んで食べる貝に見立てて設計しました。
容器は海水に浮く樹脂を使用しているので、エキスが周囲に流れ出た後も、フラッシング効果でさらなるタコ釣りの面白さが期待できます。
日用品メーカーとの共同開発により、日本初の誘引釣具が完成
水に溶ける特殊フィルムに液体を包む技術を有する、株式会社ウエ・ルコ(日用品メーカー)との共同開発により、「面白い発想」を実現。今までの釣具業界にはなかった商品が誕生しました。
海にやさしい商品設計。特殊フィルムは水に完全に溶け、微生物により水と二酸化炭素に生分解されます。ボールの中身は残留性が低く、分解性の高い成分を選んで作りました。環境に配慮して釣りを楽しめます。
特殊フィルムは5~10分かけて溶けていきます。
【有効成分】アミノ酸・魚介エキス
セット内容タコ釣りボール12粒/専用容器2個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1粒に16種類の生薬が配合された口中清涼剤。生薬の力が、心と体に穏やかに作用します。
気分のリフレッシュに、二日酔いなどの胸のむかつきや、口臭が気になるときなどにぜひお試しください。
ご愛用者向けの瓶入り徳用サイズ。
用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い
成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末
種別指定医薬部外品
用法大人(15才以上)1回10粒、11才以上15才未満1回7粒、8才以上11才未満1回5粒、5才以上8才未満1回3粒、1日10回まで適宜服用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(3250粒)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。内側底面には、食品対応素材を使用しています。病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。
用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会
材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり)
色白
質量(g)(1個あたり)72
耐荷重(kg)1.5
取扱説明書(0.2MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)394×286×38
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
容器ペットボトル
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
皿などに乗せて試食してもらえる為、衛生的です。
間口W×奥行D×高さH(mm)260×260×100
アズワン品番64-4199-49
TKG品番9-1203-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質A-PET
ソースやドレッシングのポーションカップとして。試飲や試食にも最適サイズ
材質A-PET
外寸(mm)Φ43
フタ高さ(mm)5
電子レンジ不可
1ケース(5000個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ソースやドレッシングのポーションカップとして。試飲や試食にも最適サイズ
材質HIPS、A-PET
電子レンジ不可
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。お試しタイプの50g。
1個(50g)
¥99
税込¥109
当日出荷
水に溶けるフィルムに包まれたエキスで猛烈アピール!大型タコを狙うなら、是非お試しください!
用途独自ブレンドのタコ寄せエキス「パックアミンW」。タコが好む魚介エキスや、数種類のアミノ酸を凝縮したオリジナルエキスを開発しました。このエキスは海水より重たく、すぐには海水と混ざりきらないので、タコに効果的にアピールできます。
フラッシング効果も期待できる貝殻型の専用容器。ボールを入れる専用容器は、タコが好んで食べる貝に見立てて設計しました。
容器は海水に浮く樹脂を使用しているので、エキスが周囲に流れ出た後も、フラッシング効果でさらなるタコ釣りの面白さが期待できます。
日用品メーカーとの共同開発により、日本初の誘引釣具が完成
水に溶ける特殊フィルムに液体を包む技術を有する、株式会社ウエ・ルコ(日用品メーカー)との共同開発により、「面白い発想」を実現。今までの釣具業界にはなかった商品が誕生しました。
海にやさしい商品設計。特殊フィルムは水に完全に溶け、微生物により水と二酸化炭素に生分解されます。ボールの中身は残留性が低く、分解性の高い成分を選んで作りました。環境に配慮して釣りを楽しめます。
特殊フィルムは5~10分かけて溶けていきます。
【有効成分】アミノ酸・魚介エキス
セット内容タコ釣りボール30粒/専用容器2個
1組
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
スムーズプリットお試しパック!!。プリット:。1.のりの主成分に植物由来成分※を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)の約92%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。2.粘着力・接着力が強いので、厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつく。工作や掲示物にもぴったり。3.衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。固形ののりなので手を汚しにくい。スムーズプリット:。1.超なめらかな塗りごこち。軽い力でスーッと塗れる。2.ダマができにくく、ムラなく均一に塗ることができる。ノートのプリント貼りにぴったり。3.伝票やレシートなどの薄い紙の貼り付けも、ヨレたりボコボコしたりせず、キレイに仕上がる。
材質プリット:70%以上再生樹脂(本体容器・中皿=100%再生PP)、スムーズプリット:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
直径(Φmm)21
タイプ強力、なめらか
容量(g)プリット:約10、スムーズプリット:約10
主成分プリット:PGE(変性でんぷん)、スムーズプリット:PVP
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)プリット:21×85、スムーズプリット:21×88
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強い香りが特徴のジンジャー精油は、お料理で使う「しょうが」より、はっきりとしたスパイシーな香りを放ちます。気分をすっきりさせたいとき、気分転換に役立ちます。※刺激が強い精油ですので、使用量に注意して少量からお試しください。香りの相性。柑橘全般と非常に相性が良いです。オレンジやゆず、マンダリンなど甘みのある柑橘と組み合わせるとスパイシーな香りに爽やかさと温かみを添えてくれます。また、同時にレモングラス・メイチャン・シトロネラなど柑橘を思わせる香りとの相性も抜群です。学名:Zingiber officinale。原産国:中国。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:根。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60
配合配合精油:ジンジャー
1個(3mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
強い香りが特徴のジンジャー精油は、お料理で使う「しょうが」より、はっきりとしたスパイシーな香りを放ちます。気分をすっきりさせたいとき、気分転換に役立ちます。※刺激が強い精油ですので、使用量に注意して少量からお試しください。香りの相性。柑橘全般と非常に相性が良いです。オレンジやゆず、マンダリンなど甘みのある柑橘と組み合わせるとスパイシーな香りに爽やかさと温かみを添えてくれます。また、同時にレモングラス・メイチャン・シトロネラなど柑橘を思わせる香りとの相性も抜群です。学名:Zingiber officinale。原産国:中国。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:根。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70
配合配合精油:ジンジャー
1個(10mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新緑を感じる、清々しい木々の香りです。高野、吉野地方を代表とする紀伊山地の杉林から、新鮮な枝葉を集めて蒸留しました。杉というと、花粉を連想される方も多いかと思いますが、精油には花粉は含まれませんのでご安心ください。お部屋の空気をきれいにしたい時におすすめです。鼻からゆっくりと深呼吸し、香りの森林浴をお試しください。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(和歌山県・奈良県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:葉。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70
配合配合精油:杉(葉)
1個(10mL)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
新緑を感じる、清々しい木々の香りです。高野、吉野地方を代表とする紀伊山地の杉林から、新鮮な枝葉を集めて蒸留しました。杉というと、花粉を連想される方も多いかと思いますが、精油には花粉は含まれませんのでご安心ください。お部屋の空気をきれいにしたい時におすすめです。鼻からゆっくりと深呼吸し、香りの森林浴をお試しください。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(和歌山県・奈良県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:葉。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60
配合配合精油:杉(葉)
1個(3mL)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。
用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!
容量(mL)18
サイズ(cm)容器:約10x2.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ