一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)1000
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
長さL(mm)18
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)40
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×1
外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5
測定方式超音波パルス反射方式
表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
関連キーワード