177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(20本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm 材質強化硬質ガラス 長さ(mm)120 全長(mm)120 スペースメリクローン植物培養他。
1箱(25本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30 寸法(mm)(枝)Φ7×30 試験管径(Φmm)18×180
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,590 税込2,849
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

マルエム(理化学・容器)試験管
エコ商品
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1組(50本)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組(50本)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)培養試験管
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
材質硼珪酸ガラス 形状リム付
1箱(20本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)培養試験管
エコ商品
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス 形状直口(リムなし) 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプター
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

班分け・薬品の識別・対照実験の識別などに使える、試験管にはめるシリコンリングです。
赤、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト 適合試験管(Φmm)16.5~30 数量(個)9色×各50
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
137 税込151
3日以内出荷

フロン工業PTFE 試験管
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。 タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 寸法(mm)Φ100×H70 質量(g)550 電源AC100~240V 50/60Hz 松吉医科器械コード23-7866-00
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1セット(50本)ほか
4,400 税込4,840
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(25個)
10,980 税込12,078
31日以内出荷



適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

堅牢な造りでΦ12~30mmの試験管などをしっかりと挟むことができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)135
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Kartell(カルテル)水中試験管立 PP
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アンワイヤー試験管立
すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
材質ResMerTM 立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)