「試験管 ガラス」の検索結果

1,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
檜一輪挿し・丸窓 サイプレスジャパン檜一輪挿し・丸窓サイプレスジャパン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)箱:143×208×112H質量(g)123サイズ(mm)35×87×120(175)H素材国産ヒノキ材/ガラス製試験管
ビニールテープ ナリカビニールテープナリカ
130税込143
1個
6日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
数量(個)1
ロング試験管 ナリカロング試験管ナリカ
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
長さ60cm!水の温まり方をじっくり観察通常の試験管よりも長くやや太めの耐熱ガラス使用の試験管です。水の温まり方の実験など時間をかけてじっくり観察したい実験に最適です。実験例水の温まり方の実験、ものの溶け方の実験
材質耐熱ガラス寸法(mm)Φ23×600数量(個)1
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) 室町ケミカルムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)室町ケミカル
57,980税込63,778
1本
19日以内出荷
ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)培養試験管IWAKI(AGCテクノグラス)
7,398税込8,138
1箱(20本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
材質硼珪酸ガラス形状リム付
培養試験管 マルエム[理化学・容器]培養試験管マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(100本)
3日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1組(50本)ほか
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)形状リム付
共栓試験管 マルエム[理化学・容器]共栓試験管マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1組(10本)
翌々日出荷
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398
1組(50本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]目盛付試験管マルエム[理化学・容器]
6,298税込6,928
1組(50本)
翌日出荷
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,198税込5,718
1組(25本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1組(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
コック CDRW用 ADVANTECコック CDRW用ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
予約販売
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
コック BDRW用 ADVANTECコック BDRW用ADVANTEC
9,598税込10,558
1個
予約販売
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコックフラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管には、標準で付属しております。
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-61
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
41,980税込46,178
1箱(10本)
6日以内出荷
材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(5本)
6日以内出荷
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
試験管 リップ アズワン試験管 リップアズワン
1,600税込1,760
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス形状リップ
試験管 直口 アズワン試験管 直口アズワン
1,600税込1,760
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス形状直口
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱(100本)
6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
ガラス試験管 73500シリーズ KIMBLEガラス試験管 73500シリーズKIMBLE
16,900税込18,590
1箱(4箱×250本)
翌々日出荷
卓上や引出の中に置いて使いやすいトレイ付梱包です。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type 01 ClassB要件 準拠)
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本 ナリカねじ口試験管 Φ20x180mm 10本ナリカ
4,300税込4,730
1個(10本)
8日以内出荷
一時的に密封しておける試験管密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)
試験管乾燥器 LD-490N ナリカ試験管乾燥器 LD-490Nナリカ
170,000税込187,000
1個
4日以内出荷
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
サンプルカップ ユーケンサイエンスサンプルカップユーケンサイエンス
3,098税込3,408
1箱(500個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
ゼラチン透明性試験機 Infitekゼラチン透明性試験機Infitek
189,800税込208,780
1台
27日以内出荷
ゼラチンの透明度テストに使用。 環境の影響を徹底的に排除する試験機です。
仕様●透明度試験範囲:20~500mm●透明度試験精度:±5mm●ガラス管容積:400ml●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-94
ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORADディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入BIORAD
4,598税込5,058
1箱(100個)
翌々日出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORADディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入BIORAD
4,599税込5,059
1箱(100枚)
8日以内出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ アズワンねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13
バイオボトル 3L(イエロートップ) DGMバイオボトル 3L(イエロートップ)DGM
30,980税込34,078
1式(6個)ほか
4日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(960本)
30日以内出荷から31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
3002シリーズ 日本理化学器械(NRK)3002シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
20,999税込23,099
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ(平底)100本入NEG(日電理化硝子)
4,998税込5,498
1箱(100本)
6日以内出荷
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/7mm、全長/50mm、肉厚/0.6t、内径/5.8mm●型式:R-7M●1本の重量:1.45g●色:無色アズワン品番65-8308-03
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ(平底)100本入NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(100本)
6日以内出荷
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色アズワン品番65-8308-04
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら