水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)Φ400×450
洗浄機能試験管Φ16mm×150本
給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
全長(mm)220
毛丈(mm)40
質量(g)6
毛幅(mm)50
こんなお得な商品も!
ブラシ 試験管用 ビニール巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管
毛材馬毛
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。
材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)
材質(スポンジ)ウレタン
水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個
ホース径(Φmm)12×18ブレードホース
寸法(Φ×mm)400×450
収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本
給水口Φ13mm
排水口径(Φmm)32
1個
¥96,000
税込¥105,600
欠品中
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
逆さにしても、押すと容器が落下しない!
遠心管の撹拌、試験管の洗浄に便利なラック。
アルコール噴霧可能です。
材質PET
孔数6
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245
直径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
毛幅(mm)60
アズワン品番7-5612-14
適合器具試験管用
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
直径(Φmm)40
材質(柄部)針金+ビニール被膜
渡り(mm)50
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330
直径(Φmm)80
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
毛幅(mm)100
アズワン品番7-5612-15
適合器具フラスコ
1本
¥832
税込¥915
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用
全長(mm)440
毛丈(mm)100
直径(Φmm)90
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
アズワン品番7-5612-16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合器具小試験管用
毛材白ナイロン毛
全長(mm)210
直径(Φmm)30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40
適合容量(mL)15~20
柄針金柄
渡り(mm)40
1本
¥307
税込¥338
当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ヤギ毛
全長(mm)190
ブラシ径(Φmm)17
ブラシ長(mm)105
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)ナイロン
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6572
色白
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥479
税込¥527
翌日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)黒豚毛
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6611
色黒
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
適合器具試験管
材質(毛)馬
全長(mm)260
毛丈(mm)50
直径(Φmm)40
材質柄/木、芯/鋼線
全長×直径×毛長(mm)260×40×50
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ブタ毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。
重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。
万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。
ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。
トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。
試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ
型式B225C
サイズ230×20Φmm
品名試験管ブラシ
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)260
直径(Φmm)40
毛材馬毛
毛幅(mm)50
アズワン品番9-828-14
適合器具試験管用
1袋(11本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用
材質柄/スチール、毛材/黒馬毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50
先端長(mm)40
松吉医科器械コード24-4213-04
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブラシ 試験管用 ビニール巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)250
直径(Φmm)40
毛幅(mm)50
アズワン品番4-055-11
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
適合器具小試験管用
毛材豚毛
全長(mm)210
直径(Φmm)30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40
適合容量(mL)5~20
柄針金柄
渡り(mm)40
1本
¥287
税込¥316
当日出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状(底型)丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
口形状直口(W/O RIM規格)
フタ付のため、試験管等の運搬・保管時に便利です。
材質PP
適合容量(mL)5~20用
本体寸法(mm)210×30×40
全長(mm)210
サイズ小
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
色無色
口形状直口(W/O RIM規格)
オートクレーブの可否可
適合容量(mL)20~30用
本体寸法(mm)240×40×50
全長(mm)240
サイズ中
材質(毛)黒馬毛
関連キーワード
1
2
3
4
次へ