カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 清掃用品(2)
さらに商品を絞り込む

「試験管 縦」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) 室町ケミカルムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)室町ケミカル
57,980税込63,778
1本
19日以内出荷
ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
スリムミキサー アズワンスリムミキサーアズワン
9,790税込10,769
1個
予約販売
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム電源単4乾電池×2本(別売)寸法(Φmm×Lmm)18×250モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)アズワン品番4-2740-02
棒付き試験管立て PP製 アズワン棒付き試験管立て PP製アズワン
594税込653
1個
取扱停止中
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカルムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)室町ケミカル
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5
フリージングトレー FT-4 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-4NEG(日電理化硝子)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数1個収納数5個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
フリージングトレー FT-3 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-3NEG(日電理化硝子)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数5個列数2個収納数10個高さ(cm)97/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×260×520
フリージングトレー FT-2 NEG(日電理化硝子)フリージングトレー FT-2NEG(日電理化硝子)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1段数7個列数1個収納数7個高さ(cm)67/1段寸法(縦×横×高さ)(mm)203×133×520
Mキャップ 三商Mキャップ三商
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
サンプル保管ケース 三商サンプル保管ケース三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
ユニラック SSIユニラックSSI
9,998税込10,998
1組(10個)
8日以内出荷
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP架数1.5/2.0mL×80セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40滅菌オートクレーブ可能
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプモノタロウ(40件のレビュー)
209税込230
1箱(150枚)ほか
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
マイティーホルダー マルエム[理化学・容器]マイティーホルダーマルエム[理化学・容器]
3,898税込4,288
1ケース(18本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミ・アルマイト加工仕様ホール番号付
比色管立 サンプラテック比色管立サンプラテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
試験管10本立て用です。白黒の比色板がついています。
アイスラック チルポケット サンプラテックアイスラック チルポケットサンプラテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC材質(本体)ステンレス
ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウラボワイプ 毛羽立たないタイプモノタロウ(150件のレビュー)
149税込164
1箱(200枚)ほか
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。ホワイト材質パルプ質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
シリコン・Cキャップ 太陽興業シリコン・Cキャップ太陽興業(3件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
水中試験管立 PP Kartell(カルテル)水中試験管立 PPKartell(カルテル)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
低棚試験管立て ステンレス製 LS-15×100 NEG(日電理化硝子)低棚試験管立て ステンレス製 LS-15×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)85適合サイズ外径15m/m用縦(mm)200横(mm)205穴角17配列10×10棚高さ(mm)55
低棚試験管立て ステンレス製 LS-13×100 NEG(日電理化硝子)低棚試験管立て ステンレス製 LS-13×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)85適合サイズ外径13m/m用縦(mm)180横(mm)185穴角15配列10×10棚高さ(mm)55
低棚試験管立て ステンレス製 LS-13×50 NEG(日電理化硝子)低棚試験管立て ステンレス製 LS-13×50NEG(日電理化硝子)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50高さ(mm)85適合サイズ外径13m/m用縦(mm)95横(mm)185穴角15配列5×10棚高さ(mm)55
低棚試験管立て ステンレス製 LS-12×100 NEG(日電理化硝子)低棚試験管立て ステンレス製 LS-12×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)85適合サイズ外径12m/m用縦(mm)170横(mm)175穴角14配列10×10棚高さ(mm)55
低棚試験管立て ステンレス製 LS-12×50 NEG(日電理化硝子)低棚試験管立て ステンレス製 LS-12×50NEG(日電理化硝子)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50高さ(mm)85適合サイズ外径12m/m用縦(mm)90横(mm)175穴角14配列5×10棚高さ(mm)55
試験管立て ステンレス製 S-15×200 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-15×200NEG(日電理化硝子)
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200高さ(mm)105適合サイズ外径15m/m用縦(mm)200横(mm)405穴角17配列10×20棚高さ(mm)75
試験管立て ステンレス製 S-16.5×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-16.5×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ外径16.5m/m用縦(mm)220横(mm)215穴角18.5配列10×10棚高さ(mm)75
試験管立て ステンレス製 S-13×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-13×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)95適合サイズ外径13m/m用縦(mm)180横(mm)185穴角15配列10×10棚高さ(mm)65
試験管立て ステンレス製 S-12×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-12×100NEG(日電理化硝子)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100高さ(mm)95適合サイズ外径12m/m用縦(mm)170横(mm)175穴角14配列10×10棚高さ(mm)65
試験管立て ステンレス製 S-18×100 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-18×100NEG(日電理化硝子)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ(Φmm)17~18縦(mm)230横(mm)235穴角20配列10×10棚高さ(mm)75
試験管立て ステンレス製 S-12×50 NEG(日電理化硝子)試験管立て ステンレス製 S-12×50NEG(日電理化硝子)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50高さ(mm)95適合サイズ(Φmm)12縦(mm)90横(mm)175穴角14配列5×10棚高さ(mm)65
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら