32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス 収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷


軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS 幅(mm)167 高さ(mm)94 穴径(Φmm)19 奥行(mm)56 立て数(本)6
1個
409 税込450
当日出荷

重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 架数12 配列4×3
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×55 質量(g)約85 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質PS 滅菌オートクレーブ可能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(Φmm)シャーレ:90 寸法(mm)145×100×157 シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合) アズワン品番2-4217-01
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 材質パルプ ホワイト 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(150枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ツインアクション 寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318) 質量(g)600 掛数(本)5 アズワン品番1-1609-01
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
翌々日出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。3in1チューブで培養、観察、遠心機による回収までこのチューブ1本で行えます。培養面と上部も平らにした事により、光の屈折が少なくなるため、顕微鏡での観察が容易。通常の遠心管と同じ先端形状のため、最大1200gまでの遠心が可能。フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済。横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3795-34
1セット(4個×216本)
183,599 税込201,959
5日以内出荷

スギヤマゲン角型ジャー
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
1箱ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル 寸法(mm)137×266×114 質量(kg)3.98 回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500 電源120V、50/60Hz、0.25A 運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチ アズワン品番62-1609-23 タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み) 軌道直径(mm)3.5
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。培養面はチューブ側面を利用しているため、最大20cm2。1/4回転緩めることにより、常に一定の開放条件で培養が可能。最大1200gまでの遠心が可能。No.91106用のキャップはキャップ操作が容易な10面カット。ガンマ線滅菌済。横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●イエローキャップ●寸法:Φ16x125mm●培養面積:20cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3795-24
1セット(4個×800本)
431,999 税込475,199
7日以内出荷

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本) 全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10
1本
11,900 税込13,090
当日出荷

点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3 材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く) ストローク(mm)ジャッキ/25 max 型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式) 質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max 先端寸法(mm)載荷コーン/R5 角度(°)載荷頂角/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145 本体質量(kg)16(収納ケース含む) 高圧圧力計(MPa)70 低圧圧力計(MPa)5 最大載荷重(kN)45
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)