237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
1個
200 税込220
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15
1個
99 税込109
当日出荷



TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。
材質ステンレス(SUS316)
1袋(50個)
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)20 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×160 口内径(Φmm)11 質量(g/本)21.65 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷


1箱(400本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別内底U型 上面凹状蓋
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)50 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)25×200 口内径(Φmm)14 質量(g/本)52.1 底形状丸底 キャップ(No.)5
1箱(30組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)50 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)25×200 口内径(Φmm)14 質量(g/本)52.1 底形状丸底 キャップ(No.)5
1箱(30組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(50組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)30 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)18×180 口内径(Φmm)11.5 質量(g/本)26.8 底形状丸底 キャップ(No.)3
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(50組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)25 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)18×160 口内径(Φmm)11.5 質量(g/本)23.85 底形状丸底 キャップ(No.)3
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)20 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×160 口内径(Φmm)11 質量(g/本)21.65 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)25 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)18×160 口内径(Φmm)11.5 質量(g/本)23.85 底形状丸底 キャップ(No.)3
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)30 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)18×180 口内径(Φmm)11.5 質量(g/本)26.8 底形状丸底 キャップ(No.)3
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷