コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)24
寸法(mm)146×105×70
適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番2-4970-01
保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
関連キーワード