ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
材質アルミ・アルマイト加工
仕様ホール番号付
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用
材質PFA/PTFE
高さ(mm)170
質量(g)80
関連キーワード