適合試験管(Φmm)25mmまで
はさみ幅0~28mm
鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
材質鉄
適合試験管(Φmm)(最大)21
はさみのずれを防ぐガイド付です。
全長(mm)180
はさみ幅20mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
はさみのずれを防ぐリング付です。
全長(mm)160
はさみ幅30mm
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)140
アズワン品番1-3215-01
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。
器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。
締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。
支柱径(Φmm)12
質量(kg)4.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途ルツボ挟み
材質SUS201
全長(mm)250
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。
材質スチール
全長(mm)150
径(Φmm)(最大適合)40
アズワン品番4-4142-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!
るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
全長(mm)200
タイプ木柄付
適合試験管(Φmm)~20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。
試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。
はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6
高さ(mm)365
付属品F35-5820自在はさみ×1個
支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)
木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
¥6,500
税込¥7,150
3日以内出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス
全長(mm)200
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
堅牢な造りでΦ12~30mmの試験管などをしっかりと挟むことができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)135
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
木柄付きで持ちやすく、安全に考慮した商品です。
アズワン品番64-8945-26
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。
試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
支柱径(Φmm)8
種別自在はさみ(マルチフック付き)
全長(mm)285
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別薄層プレート(100×50mm) 5枚
支持体アルミシート
1個
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
関連キーワード