ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)107×166×146
質量(kg)3
電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)6
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
タッチスイッチまたは連続運転を選べます。スムースな可変速ができます。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000
質量(kg)2.7
振盪幅(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130
振盪方式旋回
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000
質量(kg)2.7
振盪幅(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130
振盪方式旋回
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)165×150×130
質量(kg)2.7
電源AC100~240V・50/60Hz
適合試験管最大50mLまで
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000
寸法(mm)90×150×80
質量(kg)1.1
スイッチ連続/タッチスタート切換可
電源DC12V・500mA、ACアダプタ付
プレート寸法(mm)Φ20
軌道直径(mm)4
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質(振動面)ポリウレタン
径(Φmm)(振動面)70
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ
定格電流(A)1
電源コード(m)約2
適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)180×220×70
質量(kg)2.4
スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
電源AC100~240V・50/60Hz・30W
プレート寸法(mm)Φ30
防水性IP42
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
関連キーワード