材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15
棚高さ(mm)75
角穴(mm)16.5
材質ステンレス
材質ステンレスSUS304
架数25
適合試験管(Φmm)18
配列5×5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
適合試験管(Φmm)18
材質ステンレス(SUS304)
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス
収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ295×210
適合試験管(Φmm)18
立て数(本)97
松吉医科器械コード24-4727-00
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
棚板高さ(mm)55
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200
高さ(mm)105
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)405
穴角17
配列10×20
棚高さ(mm)75
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ(Φmm)17~18
縦(mm)230
横(mm)235
穴角20
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50
高さ(mm)95
適合サイズ(Φmm)12
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)65
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):195×75×185
アズワン品番61-9718-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ外径16.5m/m用
縦(mm)220
横(mm)215
穴角18.5
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)95
横(mm)185
穴角15
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)205
穴角17
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
関連キーワード