材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
こんなお得な商品も!
試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック
穴径(Φmm)19.5
仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色乳白色
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
材質PP
適合試験管(Φmm)18
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用
材質PFA/PTFE
高さ(mm)170
質量(g)80
底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)50
こんなお得な商品も!
遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PP(ポリプロピレン)
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
乾燥棒付きのプラスチック試験管立です。
乾燥棒付き。
材質プラスチック
角穴(mm)19
配列一列
関連キーワード