ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
乾燥棒付き。
材質プラスチック
角穴(mm)19
配列一列
18mm試験管用の試験管立てです。
材質木
タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き
穴径(Φmm)20
配列一列
棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)19
材質PS
棚高さ(mm)85
底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
穴径(Φmm)19.5
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック
穴径(Φmm)19.5
仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色乳白色
SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。
立て数(本)12(6×2)
材質ステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20
適合試験管(Φmm)15・16.5・18
関連キーワード