コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15
棚高さ(mm)75
角穴(mm)16.5
材質ステンレス
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
SS型……ステンレス電解研磨製。
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様使用胴径(mm):27
材質ステンレス
棚板高さ(mm)40
角穴(mm)29
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
関連キーワード