10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アンワイヤー試験管立
すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
材質ResMerTM 立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


適合試験管(Φmm)21 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)319×161×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-13
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

適合試験管(Φmm)16.5 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)265×134×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-12
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

適合試験管(Φmm)24 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)355×179×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-14
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)