19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Kartell(カルテル)水中試験管立
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP オートクレーブの可否可能
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
角穴(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く) 配列5×10 棚高さ(mm)75
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

Kartell(カルテル)水中試験管立
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立 PP
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


オールフッ素樹脂製 下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません 取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用 材質PFA/PTFE 高さ(mm)170 質量(g)80
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



18mm試験管用の試験管立てです。
材質 タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き 穴径(Φmm)20 配列一列
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)