ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
関連キーワード