2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

JTC1409JA A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC 動画あり
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm)310×230×620 使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

関連カテゴリ