1,487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)560 電池寿命(時間)約60 直径(Φmm)42 質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様IPX5 LED使用数(個)6 発光長(mm)365
1個
999 税込1,099
当日出荷

全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に 仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分) 材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。 寸法(mm)270×50×36 質量(g)165 タイプショート 電源単3形乾電池×3個 点灯色レッド・ブルー
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g)140(電池除く) 光源LED6個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm)18 防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)300 電池寿命(時間)約45 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm)40(先端) 質量(g)約170(電池含まず) 機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色赤、青、白 LED使用数(個)赤:10、青:10、白1 発光長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)295 直径(Φmm)30 使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーフラン安全用品LED誘導ライト
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。 全長(mm)520 質量(g)約11(電池含まず) 使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません) アズワン品番65-1339-19 直径(mm)30
1個
1,598 税込1,758
欠品中

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 動画あり
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm)(点灯部)330 全長(mm)約550 レッド 直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g)160(電池含まず) 連続使用時間(時間)60~70未満 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) 取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーフラン安全用品LED誘導ライト
約11g(電池含まず)軽量タイプ。LEDを使用してるので、視認性が高いです。ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)520 直径(Φmm)30 質量(g)約11(電池含まず) 使用電池単2乾電池×2本(電池は付属しません)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)(約)外径40×長さ265 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g)約150 電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く) 質量(g)約170(電池含まず) 光源LED10個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)26
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

セーフラン安全用品警笛付きLED誘導ライト
ロングタイプの誘導ライト。LEDを使用してるので、視認性が高いです。警笛機能付き。ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)750 直径(Φmm)30 使用電池単2乾電池×2本(電池は付属しません)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g)約138(電池含まず) 光源LED6個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷

遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途車道における遠方からの注意喚起に。 トラスコ品番153-2021 セット内容取扱説明書 材質反射体:ポリカボネード樹脂 外径(Φmm)300 取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。
用途昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。 トラスコ品番160-1597 セット内容取扱説明書 材質基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート 厚さ(mm)1.2 黄/赤 縦(mm)510 横(mm)400 取付け方法Φ60.5mm用Uバンド 表示内容矢印
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

1袋(50個)ほか
8,560 税込9,416
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。矢印・丸型・靴の3種類のセットで、お店の形状に合わせ様々な貼り方が可能です。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 セット内容矢印(200×800mm)2枚+丸型(Φ300mm)1枚+靴(約200mm角)3枚 ライトウッド
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 明るさ(Lm)100~350 動作時間1.5(強点灯モード) 電源USB充電 マグネット対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 ライトウッド 寸法(Φmm)300
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷

床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が動いて欲しい方向に合わせて貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 寸法(mm)200×800 ライトウッド
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷


タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



セーフラン安全用品LED表示灯(電池式)
底部に強力マグネットで車両などに簡単に設置できます。ON-OFFスイッチで点滅-消灯のシンプル構造。LEDライトでしっかり明るく光ります。配線不要の乾電池式です(電池は付属しません)。フォークリフトの車体やスチール製台車など幅広くご使用いただけます。
用途注意喚起等に。 仕様底部に強力マグネット 材質ポリスチレン 使用電池単3電池×4本(別売) アズワン品番64-6360-83
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

接続方式付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、表示灯側:M12、8ピンコネクタ) 電源電圧(V)DC24±10%(センサから供給) 消費電流(mA)50以下(センサから供給) 適合センサ形F3SJ-A(PNP/NPN出力タイプ共用。投光器または受光器に接続可能)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)LED誘導棒 41cm
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 全長(cm)41 アズワン品番65-9390-49 点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
829 税込912
当日出荷

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TAKAGI(高儀)LED誘導棒54cm
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 アズワン品番65-9831-77
1個
859 税込945
当日出荷

LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 6.3mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.7 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 セット内容丸型×3枚 ライトウッド 寸法(Φmm)300
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷

床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が動いて欲しい方向に合わせて貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 セット内容矢印×4枚 寸法(mm)200×800 ライトウッド
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷