26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 全長(mm)550 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 長さ(mm)540 幅(mm)30 質量(g)143 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)300 電池寿命(時間)約45 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm)40(先端) 質量(g)約170(電池含まず) 機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色赤、青、白 LED使用数(個)赤:10、青:10、白1 発光長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

マルチ誘導棒 誘灯生 ミズケイ 動画あり
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス 直径(Φmm)38 点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
1本
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備 レッド
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。 赤/青 全長(mm)820 使用乾電池単3×3本 LED使用数(個)12(×2)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途車の誘導、パトロールに 赤/青 長さ(mm)550 仕様高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式 トラスコ品番781-0270 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)32 質量(g)195 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤6、青6(切替) 連続点灯時間(時間)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g)146 径(Φmm)30 機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量94dB RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白 使用乾電池単3電池×3本 機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスLED合図灯 点灯/点滅
誘導棒
寸法(mm)Φ34×530 質量(g)140 電源単2乾電池2本(付属) 長さ(cm)53 パターン点滅・点灯 マイゾックスコード210300
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

つくし工房誘導棒 花子
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620) 質量(g)270(電池使用時) タイプロング 電源単2電池3本付 LED使用数(個)赤×12
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm)32×545 仕様LED使用 質量(g)146 電源単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
種類非常信号灯 仕様車検非対応 材質ABS樹脂 質量(g)45 寸法(Φ×mm)30×130 使用電池単4形乾電池3個(別売) 電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間 明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8 防水性IPX4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
エコ商品
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm)30 質量(g)150 (電池別) 長さ(cm)55 連続使用時間(時間)100 使用電源DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式点滅OFF切替
1本
1,898 税込2,088
欠品中

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh)500(3.7V ) 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性IP45準拠 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたBタイプになります。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。 セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×1 電圧(V)DC4.1~6.5 電源単三電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205 連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4 機能LEDライト 到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し) 長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35 録音時間(分)約15
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。誘導棒が2本付いています。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。 セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2 電圧(V)DC4.1~6.5 電源単三電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205 連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4 機能LEDライト 到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し) 長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35 録音時間(分)約15
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

白色/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。車の故障時に発煙筒を初めて使う方は多いと思いますが、実際に光を放ってくれる時間は5分程(長寿命タイプでも15分)しか持続しません。しかしいざJAFを呼ぶと1時間以上待たされることもしばしば。防水機能付きのLEDタイプもいざという時のために1つ積んでおくと安心です。IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
材質ABS樹脂 質量(g)45 電源単4電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)赤色灯点滅:24 赤色灯点灯:9 白色灯点灯:80 光源赤色LED9個(点滅)、白色LED1個 サイズ(Φmm)30×130 明るさ(Lm)赤色:約16 白色:約8 防水性IPX4
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷