2,991件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く) 質量(g)約170(電池含まず) 光源LED10個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)26
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)80 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

つくし工房誘導棒 花子
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620) 質量(g)270(電池使用時) タイプロング 電源単2電池3本付 LED使用数(個)赤×12
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

長めサイズで高視認性。反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適。4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。LEDを12個使用した高輝度になっています。昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×800×36●商品重量(g):158●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×970×40●パッケージ重量(g):163●サイズ:F●色:赤●原産国:中国 アズワン品番65-8929-23
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。 赤/青 全長(mm)820 使用乾電池単3×3本 LED使用数(個)12(×2)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。 優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。 一般作業現場。 レッド 仕様LED使用 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長めサイズで高視認性。反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適。4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。LEDを12個使用した高輝度になっています。昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。誘導灯、
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×820×36●商品重量(g):187●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×990×40●パッケージ重量(g):192●サイズ:F●色:緑●原産国:中国 アズワン品番65-8929-27
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

長めサイズで高視認性。反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適。4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。LEDを12個使用した高輝度になっています。昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×820×36●商品重量(g):187●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×990×40●パッケージ重量(g):192●サイズ:F●色:白●原産国:中国 アズワン品番65-8929-25
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 付属品なし トラスコ品番420-0785 セット内容本体のみ 材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂 長さ(mm)540 幅(mm)35 LED:赤色×持ち手:深緑 電源(V)3 電源(電池)単2形:C×2本 連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池) 電球個数:6個 点滅(有無)有 パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ) LED使用数(個)6 径(mm)Φ30(持ち手部位)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LED誘導棒ロング
ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能!明るく鮮やかな発光の誘導棒!暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。
セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)870×45×45 形態1個梱包:箱入り
1本
1,282 税込1,410
5日以内出荷

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長めサイズで高視認性。反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適。4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。LEDを12個使用した高輝度になっています。昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×800×36●商品重量(g):158●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×970×40●パッケージ重量(g):163●サイズ:F●色:黄●原産国:中国 アズワン品番65-8929-24
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。長めサイズで高視認性。反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適。4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。LEDを12個使用した高輝度になっています。昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×820×36●商品重量(g):187●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×990×40●パッケージ重量(g):192●サイズ:F●色:青●原産国:中国 アズワン品番65-8929-26
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

誘導灯ミエルンデス ミズケイ 動画あり
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ) 幅(mm)83 使用乾電池単2形乾電池×2個(別売) 切替方式点灯/点滅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品単3電池用アダプターケース付(電池は含みません) 電源単2電池2本付
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 ブザー付タイプは最大音量85dBです。 外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
仕様●表示灯:Φ40積層式●ブザー:付●段数:3●点灯●消費電力:2.8W●LOUGシリーズ:LOUG・LOMG・LOUGB・LOUGWB アズワン品番68-1903-71
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 規格CE適合品。RoHS対応品。 動作点灯
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備 レッド
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.6 仕様調光不可、オプションパネル(別売) 質量(kg)0.9 アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプロングパネル、片面用 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト 光源寿命40000時間 LEDLEDユニットブロック70×2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷