種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.3
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
種類避難
板厚(mm)2
寸法(縦×横)(mm)217×218
表示有効寸法(mm)202
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類避難
板厚(mm)2
寸法(縦×横)(mm)217×218
表示有効寸法(mm)202
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥71,980
税込¥79,178
32日以内出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥75,980
税込¥83,578
32日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:295×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)290
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)234
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)213
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板
誘導灯認定委員会認定品
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)35.6
寸法(mm)埋込穴:225×265
質量(kg)2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)282
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
消費電力(W)1.9
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)251
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL
皮相電力(VA)(100V)4
認定番号誘導灯:1AL111-3181
パネル別売
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.6
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥91,980
税込¥101,178
17日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.6
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.5
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥48,980
税込¥53,878
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.6
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ