147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電池内蔵誘導灯
仕様両面 材質樹脂 品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級C 定格電圧(V)100 仕上白 マンセル値 N9.0 バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号型式認定番号:1AS221-3173 リモコンFRC-1833T(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3626
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX1101 質量(kg)0.9 LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)200×105 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷


Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)